Staubsauger T12/1 eco!efficiency

Artikelnummer: Z00420094
EAN: 4039784831629
Staubsauger T12/1 eco!efficiency
Inkl. Steuern: 312,57 € VE 1 Stück Netto 262,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Staubsauger T 12/1 eco!efficiency

Sehr leiser Staubsauger - nur 56 dB(A). Sehr wendig durch zwei große gummierte Räder und zwei Doppellenkrollen. Mit Permanent-Hauptfilter aus waschbarem Nylon ermöglicht den Betrieb mit und ohne Filtertüte. Umschaltbare Bodendüse mit Dreh- und Doppelkippgelenk. Mit Steckdose für den Anschluss der Elektrosaugbürste ESB 28 (Sonderzubehör). Standardzubehör: - Saugschlauch mit Krümmer und integrierter Saugkraftregulierung, Länge 2,5 m - 2 x 0,5-m-Metallsaugrohr - Umschaltbare Kombi-Bodendüse - 1 Stück Vlies-Filtertüte (Inhalt 12 l)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vakuum 229/22,9 mbar/KPa
Arbeitsgeräusch (dB(A)) 56
Anschlusskabel (fest) (m) 12
Abmessungen L x B x H mm 340 x 315 x 410
Behälterinhalt (l) 12
Nennweite Zubehör (Clip-System) (mm) C-DN 32
Modell T 12/1 eco!efficiency
Max. Aufnahmeleistung (W) 750
Luftmenge (l/s) 43
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen