• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 29%

Bosch Faltenfilter für GAS 10,8 V-LI / GAS 12V

UVP: 10,09 € 7,16 € Netto 6,02 €
- 34%

Bosch Papierfilterbeutel, passend zu GAS 1000 RF, PAS 900, PAS 1000, PAS 1000 F

5 Stück pro Packung

UVP: 19,55 € 12,99 € Netto 10,92 €
- 29%

Bosch Papierfilterbeutel, passend zu GAS 12-30 F, PAS 11-25, PAS 11-25 F

5 Stück pro Packung

UVP: 29,51 € 20,94 € Netto 17,60 €
- 30%

Bosch Vliesfilterbeutel, passend zu GAS 50, GAS 50 M

5 Stück pro Packung

UVP: 50,82 € 35,65 € Netto 29,96 €
- 37%

Bosch Professional Nass-/Trockensauger GAS 25 L SFC

UVP: 435,54 € 275,00 € Netto 231,09 €
- 29%

Bosch Gummidüse für Bosch-Sauger, 35 mm

UVP: 24,92 € 17,75 € Netto 14,92 €
- 32%

Bosch Staubbeutel, passend zu PEX 115 A / 125 AE, PBS 60 / 60 E

UVP: 25,66 € 17,56 € Netto 14,76 €
- 43%

Bosch Vliesbeutel, passend zu GAS 20 L Professional

5 Stück pro Beutel

UVP: 35,89 € 20,30 € Netto 17,06 €
- 30%

Bosch Kleinsaugdüse für Bosch-Sauger, 35 mm

UVP: 12,52 € 8,81 € Netto 7,40 €
- 31%

Bosch Fugendüse für Bosch-Sauger, 35 mm

UVP: 6,84 € 4,72 € Netto 3,97 €
- 45%

Bosch Grobschmutzdüse für Bosch-Sauger, 35 mm

UVP: 18,17 € 10,00 € Netto 8,40 €
- 25%

Bosch Professional Nass-/Trockensauger GAS 35 L AFC

UVP: 672,35 € 506,79 € Netto 425,87 €
- 32%

Bosch Vliesfilterbeutel, 5 Stück, für GAS 35 L AFC, GAS 35 L SFC+ und GAS 35 M AFC

5 Stück pro Packung

UVP: 52,04 € 35,49 € Netto 29,82 €
- 29%

Bosch Rohr für Bosch-Sauger, 0,5 m, 35 mm

2 Stück pro Packung

UVP: 21,04 € 14,93 € Netto 12,55 €
- 33%

Bosch Cellulose-Faltenfilter, 4300 cm², 257 x 69 x 187 mm

UVP: 87,02 € 58,31 € Netto 49,00 €
- 27%

Bosch Krümmer, antistatisch, 35 mm, für GAS 35-55

UVP: 21,44 € 15,60 € Netto 13,11 €
- 30%

Bosch Saugbürste für Bosch-Sauger, 35 mm

UVP: 11,82 € 8,28 € Netto 6,96 €

HITACHI Nass- und Trockensauger NT 1232

204,12 € Netto 171,53 €
- 18%
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben