hama Staubschutzhaube/ 84181, 51 bis 56 cm (20" - 22"), transparent, Monitor

Artikelnummer: Z00027047
EAN: 04007249841810
Herstellernummer: 84181
hama Staubschutzhaube/ 84181, 51 bis 56 cm (20" - 22"), transparent, Monitor
Inkl. Steuern: 9,37 € VE 1 Stück Netto 7,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Abdeckhaube Abdeckhaube für 51 - 56 cm (20´/22´) Widescreen-TFT-/LCD-Monitore • hergestellt aus reißfestem Material • schützt vor Staub und Schmutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe transparent
Format 51 bis 56 cm (20" - 22")
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen