tesa® Feinstaubfilter Clean Air für Laserdr., Größe S/ 50378-00000-00, 10 x 8 cm

Artikelnummer: Z00014675
EAN: 04042448154705
Herstellernummer: 50378-00000-00
tesa® Feinstaubfilter Clean Air für Laserdr., Größe S/ 50378-00000-00, 10 x 8 cm
Inkl. Steuern: 22,19 € VE 1 Stück Netto 18,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Laserdrucker, Fax- und Kopiergeräte • sorgt für gute Luft • besteht aus umweltneutralen, leicht entsorgbaren und vollständig veraschbaren Vliesstoffen • vom TÜV NORD bestätigt wirkungsvoller Schutz vor Feinstaub und Tonerstaub • dauerhafter Rückhalt feinster Partikel durch dreilagigen Filter (micronAir technology) • hohe Luftdurchlässigkeit gewährt uneingeschränkte Funktionalität des Druckers • Kapazität: bis zu 70.000 Seiten oder 12 Monate • kompatibel mit vielen Modellen unterschiedlicher Hersteller (siehe hierzu auch: www.tesa-clean-air.com)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format 10 x 8 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen