Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

STEBA Crêpes-Maker CR 32

Artikelnummer
Z19789712
EAN
4011833302250
Herstellernummer
184200
Marke
STEBA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
56,99 € 47,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19789712
EAN
4011833302250
Herstellernummer
184200
Marke
STEBA

Technische Daten

Abmessung Backfläche32 Zentimeter
Art WaffelCrepe
Art des ZubehörsTeigrechen und Crêpeswender aus Holz
AusführungCrepes-Automat
Ausführung Backflächeantihaftbeschichtete Alu-Druckgussplatte
Beschichtungantihaft
Bruttobreite360.000 Millimeter
Bruttogewicht2.695 Kilogramm
Bruttohöhe370.000 Millimeter
Bruttolänge145.000 Millimeter
Featuresstufenlose Temperaturregelung
GehäusematerialAluminium-Druckguss
Grundfarbeweiß / schwarz
Internet BildunterschriftCrêpes-Maker CR 32
Kontrollleuchteja
Leistung1200 Watt
Signaltonnein
Thermostatisch regelbarnein
Werks-Nr.184200
Zolltarifnummer85167970
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Crepes-Automat Aluguss 1200W ws
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente