Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

STEBA Dörrautomat ED 5

Artikelnummer
Z19827585
EAN
4011833302151
Herstellernummer
055500
Marke
STEBA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
72,99 € 61,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19827585
EAN
4011833302151
Herstellernummer
055500
Marke
STEBA

Technische Daten

Anzahl der Dörretagen5
Anzahl der Leistungsstufenelektronische Temperaturregelung von 40 – 70°C,
Anzahl der Stufenelektronische Temperaturregelung von 40 – 70°C,
Bruttobreite297.000 Millimeter
Bruttogewicht3.022 Kilogramm
Bruttohöhe305.000 Millimeter
Bruttolänge370.000 Millimeter
GrundfarbeEdelstahl/Schwarz
Internet BildunterschriftDörrautomat ED 5
Leistung350 Watt
Leistungseinstellungstufenlos
Leistungsregelungstufenlos
Timerja
Timerfunktionja
Verwendungelektronische Zeitsteuerung 1-36 Std.
Werks-Nr.055500
Zolltarifnummer85094000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Dörrautomat 1,5etage 350W stufenl Timer Edst
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente