Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

STEBA Gourmet-Raclette RC3plus

Artikelnummer
Z19841699
EAN
4011833300492
Herstellernummer
62.09.00
Marke
STEBA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
135,99 € 114,28 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19841699
EAN
4011833300492
Herstellernummer
62.09.00
Marke
STEBA

Technische Daten

Art des ZubehörsNatursteingrillplatte, 8 emaillierte Pfännchen
Ausführung der GrillplatteNaturstein
Bruttobreite420.000 Millimeter
Bruttogewicht10.100 Kilogramm
Bruttohöhe220.000 Millimeter
Bruttolänge450.000 Millimeter
Featuresemaillierter Stahlguss-Grillplatte, Geriffelte Seite, Glatte Seite, Spülmaschinengeeignet, Schneid- und kratzfest, Temperaturwähler, Ein-/Aus-Schalter
Grillfläche (L x B)26x26 Zentimeter
GrundfarbeChrom
Internet BildunterschriftGourmet-Raclette RC3plus
Leistung1450 Watt
Materialanthrazit
Pfännchen8 Stück
Werks-Nr.62.09.00
Zolltarifnummer85166050
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

STEBA
Raclette RC3 plus

Zubehör:

  • Mit wendbarer, emaillierter StahlGuss-Grillplatte
  • geriffelte Seite: für alle Fleischsorten
  • glatte Seite: ideal für Fisch, Crêpes und Gemüse
  • Inklusive Natursteingrillplatte
  • 8 emaillierte Pfännchen
  • spülmaschinengeeignet
  • stich- und kratzfest
Technische Daten:
  • abnehmbare, emaillierte Stahlguss-Grillplatte
  • abnehmbarer Naturstein
  • Grillfläche ca. 26 x 26 cm
  • Temperatur-Regler für optimale Grillergebnisse
  • Betriebskontrollleuchte
  • Ein-/Aus-Schalter
  • Stein muss nicht im Backofen vorgeheizt werden
  • Gehäuse emailliert
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente