Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

STEBA Heizstrahler CH 1

Artikelnummer
Z19831777
EAN
4011833500885
Herstellernummer
393100
Marke
STEBA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
64,99 € 54,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19831777
EAN
4011833500885
Herstellernummer
393100
Marke
STEBA

Technische Daten

Anzahl der Heizstufen2
Anzahl der Stufen2
AusführungStandgerät
Breite380 Millimeter
Bruttobreite300.000 Millimeter
Bruttogewicht3.185 Kilogramm
Bruttohöhe752.000 Millimeter
Bruttotiefe170.000 Millimeter
Farbeschwarz
FeaturesCarbon Heizelement, bis zu 6000 Std. Laufzeit, zuschaltbare Oszillation, Raumthermostat, Doppelisolation, Sicherheits-Abschaltung, Überhitzungsschutz, Tragegriff, Kabelaufwicklung
Frostschutzschaltungnein
GehäusematerialMetall
Gewicht2,50 Kilogramm
H x B x T (mm)695x380x240
Heizleistung1000 Watt
Höhe695 Millimeter
Internet BildunterschriftHeizstrahler CH 1
Leistung1000 Watt
Mit Temperaturregelung0...0 Grad Celsius
Mit Zeitschaltuhrnein
SchutzartIP20
Spannungsbereich230...230 Volt
Tiefe240 Millimeter
Werks-Nr.393100
Zolltarifnummer85162991
Überhitzungsschutzja
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

STEBA
Carbon-Heizstrahler CH 1 ECO

  • Energiesparend und effizient, da keine Energieabgabe an Umwelt
  • Langlebig – bis zu 6.000 Stunden Laufzeit
  • Zuschaltbare Oszillation
  • Sehr leise
  • 2-stufiges Carbon Heizelement 500/ 1.000 Watt
  • Raumthermostat
  • Doppelisolation
  • Sicherheits- Abschaltung durch Kipp-Schalter
  • Überhitzungsschutz
  • Tragegriff
  • Kabelaufwicklung
  • Erwärmt angestrahlte Körper und Materialien
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente