Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

STEBA Keramik-Heizer KH 5

Artikelnummer
Z19835592
EAN
4011833500878
Herstellernummer
390500
Marke
STEBA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
69,99 € 58,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19835592
EAN
4011833500878
Herstellernummer
390500
Marke
STEBA

Technische Daten

Anzahl der Heizstufen2
Anzahl der Stufen2
AusführungStandgerät
Breite175 Millimeter
Bruttobreite185.000 Millimeter
Bruttogewicht2.189 Kilogramm
Bruttohöhe270.000 Millimeter
Bruttolänge185.000 Millimeter
Farbeschwarz
Featuresauswaschbare Staubfilter, für Räume bis 30 qm, zuschaltbare Ozillation
Frostschutzschaltungnein
GehäusematerialMetall
Gewicht1,80 Kilogramm
H x B x T (mm)255x175x160
Heizleistung1800 Watt
Höhe255 Millimeter
Internet BildunterschriftKeramik-Heizer KH 5
Leistung1800 Watt
Max. Leistungsstufe1800 Watt
Min. Leistung900 Watt
Mit Temperaturregelung15...35 Grad Celsius
Mit Zeitschaltuhrnein
Spannungsbereich230...230 Volt
Tiefe160 Millimeter
Werks-Nr.390500
Zolltarifnummer85162991
Überhitzungsschutzja
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

STEBA
Keramik-Heizer KH 5

  • Energiesparend
  • Hohe Leistungsdichte mit bis zu 30% höherer Austrittstemperatur
  • Zuschaltbare Oszillation
  • Sehr leise
  • 2-stufiges Keramik Heizelement 900/1.800 Watt
  • Raumthermostat mit stufenloser Temperaturregelung
  • Auswaschbarer Staubfilter
  • Kontrolllampe
  • Doppelisolation
  • Sicherheits- Abschaltung durch Kipp-Schalter
  • Für Räume bis ca. 30 m²
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente