Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

STEBA Luftbefeuchter LB 7

Artikelnummer
Z19837112
EAN
4011833301970
Herstellernummer
360700
Marke
STEBA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
141,99 € 119,32 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19837112
EAN
4011833301970
Herstellernummer
360700
Marke
STEBA

Technische Daten

Anzahl der Stufen3
AusführungLuftbefeuchter
Behältervolumen5 Liter
Breite240 Millimeter
Bruttobreite270.000 Millimeter
Bruttogewicht3.180 Kilogramm
Bruttohöhe376.000 Millimeter
Bruttolänge288.000 Millimeter
Farbeweiß und schwarz
FeaturesUltraschallvernebelung min. 250 ml/h bis 400 ml/h, Luftfeuchtigungsregelung: 45% bis 90%, Wasservorwärmung zuschaltbar, 12 Std.-Timer, LED-Display,Touch-Control, Keramikfilter
Geeignet für Raumfläche bis25 Quadratmeter
Gewicht2,70 Kilogramm
Höhe350 Millimeter
Internet BildunterschriftLuftbefeuchter LB 7
Leistung130 Watt
Luftumwälzung25 Kubikmeter pro Stunde
Tiefe250 Millimeter
Werks-Nr.360700
Zolltarifnummer85098000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

STEBA
Luftbefeuchter LB 7

  • Ultraschallvernebelung min. 250 ml/h bis max. 400 ml/h
  • Luftfeuchtigkeitsregelung 45% bis 90%
  • Ökostufe 30 W
  • Wasservorwärmung zuschaltbar
  • 12 Std. Timer
  • Fernbedienung
  • Großes LED Display
  • Touch Control
  • Inklusive Keramikfilter
  • Sehr leise: <35 dB
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente