Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

STEBA Schnellheizer BS1800Touch

Artikelnummer
Z19796900
EAN
4011833500915
Herstellernummer
391800
Marke
STEBA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
131,99 € 110,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19796900
EAN
4011833500915
Herstellernummer
391800
Marke
STEBA

Technische Daten

Anzahl der Stufenstufenlos
AusführungWandmontage - Bad
Bruttobreite342.000 Millimeter
Bruttogewicht2.882 Kilogramm
Bruttohöhe135.000 Millimeter
Bruttolänge595.000 Millimeter
Farbeweiß/grau
Featuresprogrammierbarer Timer, Bewegungssensor, Handtuchtrocknungsf
Frostschutzschaltungja
GehäusematerialKunststoff
H x B x T (mm)490x300x110
Heizleistung1800 Watt
Internet BildunterschriftSchnellheizer BS1800Touch
Leistung1800 Watt
Mit Zeitschaltuhrja
Schaltstufenstufenlos
SchutzartIP24
Werks-Nr.391800
Zolltarifnummer85162991
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schnellheizer Bad, 1800W, ws/lgr
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente