Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

STEBA Schnellheizer LITHO KS 1

Artikelnummer
Z19839176
EAN
4011833500809
Herstellernummer
392100
Marke
STEBA
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
69,32 € 58,25 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19839176
EAN
4011833500809
Herstellernummer
392100
Marke
STEBA

Technische Daten

Anzahl der Heizstufen4
Anzahl der Stufen4
AusführungStandgerät
Breite270 Millimeter
Bruttobreite310.000 Millimeter
Bruttogewicht2.607 Kilogramm
Bruttohöhe140.000 Millimeter
Bruttolänge415.000 Millimeter
Farbesilber
Features4 Stufen-Schalter: Aus / Kaltluft / Warmluft (1000 W) / Heißluft (1800W), Raumthermostat mit stufenloser Temperaturregelung, für Räume bis 30 qm
Frostschutzschaltungnein
Gewicht2,00 Kilogramm
H x B x T (mm)365x270x100
Heizleistung1800 Watt
Höhe365 Millimeter
Internet BildunterschriftSchnellheizer LITHO KS 1
Leistung1800 Watt
Mit Zeitschaltuhrnein
SchutzartIP24
SchutzklasseIP21 als Standgerät
Tiefe100 Millimeter
Werks-Nr.392100
Zolltarifnummer85162991
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account