Stechklemmhalter außen GFIL 1616 H 04

Artikelnummer: Z00293142
EAN: 4332163798873
Herstellernummer: 84003794
Stechklemmhalter außen GFIL 1616 H 04
Inkl. Steuern: 123,17 € VE 1 Stück Netto 103,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klemmhalter zum Außenstechen Ausführung: Prismenklemmung, dadurch hohe Positionsgenauigkeit. Optimierter Plattensitz wirkt hohen Axialkräften aus beiden Richtungen entgegen. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Ein- und Abstechdrehen, Nutendrehen, Form- und Freistechdrehen. Attribute: Abmessungen b: 16 mm, Abmessungen l1: 100 mm, Abmessungen s: 4 mm, Bezeichnung: GFIL 1616 H04 , Schaft vierkant: 16 x 16 , Stechleiste Ø D max.: 24 mm, Stechplatte: LCMF1604../MO

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen l1 mm 100
Abmessungen s mm 4
Bezeichnung GFIL 1616 H04
Stechleiste D D max mm 24
Stechplatte LCMF1604../MO
Schaft h x b mm 16 x 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen