Stechklemmhalter außen GFIL 2020 K 03

Artikelnummer: Z00293138
EAN: 4332163798835
Herstellernummer: 780-03-202-792
Stechklemmhalter außen GFIL 2020 K 03
Inkl. Steuern: 141,69 € VE 1 Stück Netto 119,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Klemmhalter zum Außenstechen Ausführung: Prismenklemmung, dadurch hohe Positionsgenauigkeit. Optimierter Plattensitz wirkt hohen Axialkräften aus beiden Richtungen entgegen. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Ein- und Abstechdrehen, Nutendrehen, Form- und Freistechdrehen. Attribute: Abmessungen b: 20 mm, Abmessungen l1: 125 mm, Abmessungen s: 3 mm, Bezeichnung: GFIL 2020 K03 , Schaft vierkant: 20 x 20 , Stechleiste Ø D max.: 18 mm, Stechplatte: LCMF1603../MO

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen l1 mm 125
Abmessungen s mm 3
Bezeichnung GFIL 2020 K03
Stechleiste D D max mm 18
Stechplatte LCMF1603../MO
Schaft h x b mm 20 x 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen