Stechklemmhalter außen GFIR 2020 K 04

Artikelnummer: Z00293143
EAN: 4332163798880
Herstellernummer: 84003795
Stechklemmhalter außen GFIR 2020 K 04
Inkl. Steuern: 140,82 € VE 1 Stück Netto 118,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Klemmhalter zum Außenstechen Ausführung: Prismenklemmung, dadurch hohe Positionsgenauigkeit. Optimierter Plattensitz wirkt hohen Axialkräften aus beiden Richtungen entgegen. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Ein- und Abstechdrehen, Nutendrehen, Form- und Freistechdrehen. Attribute: Abmessungen b: 20 mm, Abmessungen l1: 125 mm, Abmessungen s: 4 mm, Bezeichnung: GFIR 2020 K04 , Schaft vierkant: 20 x 20 , Stechleiste Ø D max.: 24 mm, Stechplatte: LCMF1604../MO

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stechplatte LCMF1604../MO
Abmessungen l1 mm 125
Stechleiste D D max mm 24
Abmessungen s mm 4
Bezeichnung GFIR 2020 K04
Schaft h x b mm 20 x 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen