Stechdrehmeißel, rechts, HM-K10/20, Schaft 25 x 16 mm

Artikelnummer: Z00417410
EAN: 4030456153230
Stechdrehmeißel, rechts, HM-K10/20, Schaft 25 x 16 mm
Inkl. Steuern: 7,62 € VE 1 Stück Netto 6,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

rechts, HM-K10/20

Mit aufgelöteter HM-Schneidplatte nach DIN 4950. DIN 4981 - ISO 7.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 140
Stechbreite mm 6
Schaft h x b mm 25 x 16

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen