Kupplungsstecker DN 7,2 mit Schlauchtülle 10 mm

Artikelnummer: Z00420192
EAN: 4030875121506
EWO
Kupplungsstecker DN 7,2 mit Schlauchtülle 10 mm
Inkl. Steuern: 1,96 € VE 1 Stück Netto 1,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Schlauchtülle

- Aus Messing - Ohne Rückschlagventil - Kompatibel mit allen DN 7,2-Kupplungen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschluss (mm) 10
Länge (mm) 35

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen