wiha Steckschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt (00994) 16 x 125 mm

1 Stück pro Tüte
14,58 €

Netto 12,25 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Schlüsselweite mm 16,0 Millimeter
Oberfläche glanzvernickelt
Gesamtlänge 157 Millimeter
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Klingenlänge 125 Millimeter
Serie 336
Griffbreite Quergriff 100 Millimeter
Gesamtlänge Quergriff 157 Millimeter
Außensechskant 16 Millimeter
Klingenlänge Quergriff 125 Millimeter
Gewicht 131 Gramm
Griffstärke Quergriff 32 Millimeter
Produktspezifikation mit Quergriff
Modell 00994
Ausführung 1-Komponentengriff
Schlüsselweite 16 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Klinge:Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Griff:Wiha Quergriff Classic.

Anwendung:Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.

Extra:Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 56%
Bosch Spatmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 400 x 115 mm
UVP: 95,59 € 42,33 € Netto 35,57 € - zzgl. Versand
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben