Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

carolus Steckschlüssel-Satz 1/2"-1/4" 94-teilig, in passgenauem, schwarz-roten Kunststoffkoffer

Artikelnummer
Z11492706
EAN
4036548872591
Herstellernummer
3018903
Marke
carolus
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
68,99 € 59,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z11492706
EAN
4036548872591
Herstellernummer
3018903
Marke
carolus

Technische Daten

Gewicht kg6,770 Kilogramm
Inhalt94
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

carolus Steckschlüssel-Satz 1/2"-1/4" 94-tlg (3018903)

Einsatz:
  • Der Knarrenkasten von carolus bietet eine sehr große Auswahl an verschiedenen Schraubendreher-Bits & Steckschlüsseleinsätzen für eine Vielzahl anSchraub-Arbeitenin Handwerk, Industrie & beim Heimwerken
  • Dank der sinvollenZusammenstellung mit Sechskant-, Innensechskant-, Torx-, Schlitz-, PZ- & PH-Kreuzschlitz-Einsätzen und dem umfangreichen Zubehör steht erfolgreichem Arbeiten nichts mehr im Wege
Inhalt 1/2":
  • Sechskant-Einsätze SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 30 32 mm
  • Sechskant-Einsätze SW 14 15 17 19 mm - 77 mm lang
  • Zündkerzeneinsatz 16 21 mm
  • Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne
  • Verlängerung 125 250 mm
  • T-Griff = Adapter/Gleitstück + Verlängerung
  • Kardangelenk
  • Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2"
  • Adapter 1/2" x 5/16"
Inhalt 1/4":
  • Sechskant-Einsätze SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
  • Sechskant-Einsätze SW 6 7 8 9 10 11 12 13 mm - 50 mm lang
  • Innensechskant-Einsätze 3 4 5 6
  • Schlitz-Einsätze 4 5,5 6,5
  • Kreuzschlitz-Einsätze PH 1 2
  • Kreuzschlitz-Einsätze PZ 1 2
  • TORX®-Einsätze T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30
  • Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne
  • Verlängerung 50 100 mm
  • T-Griff
  • Kardangelenk
  • Handgriff-Verlängerung 150 mm
  • Adapter 1/4" x 1/4"
Inhalt 5/16" Bits, 30 mm lang:
  • Innensechskant 8 10 12 14
  • Schlitz 8 10 12
  • Kreuzschlitz PH 3 4
  • Kreuzschlitz PZ 3 4
  • TORX® T40 T45 T50 T55
  • Winkelschraubendreher Innensechskant 1,5 2 2,5
  • Maße: L 383 x B 272 x T 80 mm
  • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente