Kr.-Steckschl.-Eins. 1/2 10mm ASW

Artikelnummer: Z00303068
EAN: 1234
Herstellernummer: 072002
Kr.-Steckschl.-Eins. 1/2 10mm ASW
Inkl. Steuern: 6,39 € VE 1 Stück Netto 5,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2, kurz Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Attribute: Außen-Ø Abtrieb: 17,0 mm, Außen-Ø Antrieb: 25 mm, Länge: 38 mm, Schlüsselweite: 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10
Außen-D Abtrieb mm 17,0
Außen-D Antrieb mm 25
Länge (mm) 38
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen