Kr.-Steckschl.-Eins. 1/2 17mm lang ASW

Artikelnummer: Z00303087
EAN: 1234
Herstellernummer: 072065
Kr.-Steckschl.-Eins. 1/2 17mm lang ASW
Inkl. Steuern: 9,77 € VE 1 Stück Netto 8,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2, lang Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Attribute: Außen-Ø Abtrieb: 26,0 mm, Außen-Ø Antrieb: 30 mm, Länge: 78 mm, Schlüsselweite: 17 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 17
Außen-D Abtrieb mm 26,0
Außen-D Antrieb mm 30
Länge (mm) 78
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen