Kr.-Steckschl.-Eins. 1/4 7 mm Federmag. lang ASW

Artikelnummer: Z00303024
EAN: 4050623700517
Herstellernummer: 070060
Kr.-Steckschl.-Eins. 1/4 7 mm Federmag. lang ASW
Inkl. Steuern: 20,78 € VE 1 Stück Netto 17,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/4, magnetisch, lang Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit starkem Federmagneten. Attribute: Außen-Ø Abtrieb: 11,3 mm, Außen-Ø Antrieb: 13 mm, Länge: 50 mm, Schlüsselweite: 7 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 7
Außen-D Abtrieb mm 11,3
Außen-D Antrieb mm 13
Länge (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen