Kr.-Steckschl.-Eins. 1. 41mm lang ASW

Artikelnummer: Z00303169
EAN: 4050623705536
Herstellernummer: 075054
Kr.-Steckschl.-Eins. 1. 41mm lang ASW
Inkl. Steuern: 42,88 € VE 1 Stück Netto 36,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1, lang. Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Attribute: Außen-Ø Abtrieb: 64,0 mm, Außen-Ø Antrieb: 54 mm, Länge: 100 mm, Schlüsselweite: 41 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 41
Außen-D Abtrieb mm 64,0
Außen-D Antrieb mm 54
Länge (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen