Kr.-Steckschl.-Eins. 1. 55mm ASW

Artikelnummer: Z00303163
EAN: 1234
Herstellernummer: 075017
Kr.-Steckschl.-Eins. 1. 55mm ASW
Inkl. Steuern: 34,74 € VE 1 Stück Netto 29,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1 Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Attribute: Außen-Ø Abtrieb: 81,0 mm, Außen-Ø Antrieb: 54 mm, Länge: 84 mm, Schlüsselweite: 55 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 55
Außen-D Abtrieb mm 81,0
Außen-D Antrieb mm 54
Länge (mm) 84
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen