Kr.-Steckschl.-Eins. 3/4 17mm ASW

Artikelnummer: Z00303123
EAN: 1234
Herstellernummer: 074001
Kr.-Steckschl.-Eins. 3/4 17mm ASW
Inkl. Steuern: 14,80 € VE 1 Stück Netto 12,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4, kurz Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Attribute: Außen-Ø Abtrieb: 31 mm, Außen-Ø Antrieb: 44 mm, Länge: 50 mm, Schlüsselweite: 17 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 17
Außen-D Abtrieb mm 31
Außen-D Antrieb mm 44
Länge (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen