Kr.-Steckschl.-Eins. 3/4 32mm lang ASW

Artikelnummer: Z00303139
EAN: 1234
Herstellernummer: 074055
Kr.-Steckschl.-Eins. 3/4 32mm lang ASW
Inkl. Steuern: 27,70 € VE 1 Stück Netto 23,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4, lang Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Attribute: Außen-Ø Abtrieb: 49 mm, Außen-Ø Antrieb: 44 mm, Länge: 95 mm, Schlüsselweite: 32 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 32
Außen-D Abtrieb mm 49
Außen-D Antrieb mm 44
Länge (mm) 95
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen