Kr.-Steckschl.-Eins. 3/4 46mm ASW

Artikelnummer: Z00303132
EAN: 4050623704607
Herstellernummer: 074024
Kr.-Steckschl.-Eins. 3/4 46mm ASW
Inkl. Steuern: 24,19 € VE 1 Stück Netto 20,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4, kurz Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Attribute: Außen-Ø Abtrieb: 67 mm, Außen-Ø Antrieb: 44 mm, Länge: 63 mm, Schlüsselweite: 46 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 46
Außen-D Abtrieb mm 67
Außen-D Antrieb mm 44
Länge (mm) 63
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen