Kr.-Steckschl.-Eins. 3/8 14mm ASW

Artikelnummer: Z00303037
EAN: 4050623700920
Herstellernummer: 071018
Kr.-Steckschl.-Eins. 3/8 14mm ASW
Inkl. Steuern: 6,06 € VE 1 Stück Netto 5,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8, ohne starkem Dauermagneten Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Attribute: Außen-Ø Abtrieb: 21,0 mm, Außen-Ø Antrieb: 22 mm, Länge: 30 mm, Schlüsselweite: 14 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 14
Außen-D Abtrieb mm 21,0
Außen-D Antrieb mm 22
Länge (mm) 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen