Adapter zu Steckschlüsseleinsätze, 1/2", 50 mm, Außenvierkant

Artikelnummer: Z00181310
EAN: 3165140704212
Herstellernummer: 2608551107
Adapter zu Steckschlüsseleinsätze, 1/2", 50 mm, Außenvierkant
UVP: 13,58 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 7,39 € VE 1 Stück Netto 6,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Adapter zu Steckschlüsseleinsätze, Antrieb 1/4 Zoll-Außensechskantschaft ISO 1173 C6.3, Abtriebaußenvierkant 1/2 Zoll, Länge: 50 mm, Verbindungsteil zum Schrauben, für rationelles, fachgerechtes Schrauben und Befestigen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.174
Norm sonstige
Oberflächenausführung sonstige
Artikeltyp Zubehör
Abtriebaußenvierkant Zoll 1/2
Abmessung Breite (mm) 64
Abmessung Höhe (mm) 19
Abmessung Länge (mm) 143
Min. Antriebsvierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge (mm) 50
Max. Antriebsvierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen