Federstiftsicherung, 1", 19 - 80 mm

Artikelnummer: Z00181557
EAN: 3165140044431
Herstellernummer: 2607000218
Federstiftsicherung, 1", 19 - 80 mm
Inkl. Steuern: 28,08 € VE 10 Stück Netto 23,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Federstiftsicherung, Antrieb Innenvierkant DIN 3121 (A) 1 Zoll, Schlüsselweite 19 bis 80 mm, Ersatz für Sicherungsstift und Gummihaltering

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.225
Schlüsselweite (SW) mm 19-80
Artikeltyp Zubehör
Antrieb Innenvierkant DIN 3121 (A) Zoll 1
Abmessung Breite (mm) 90
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Länge (mm) 125
Art des Zubehörs sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen