Bosch Federstiftsicherung, 1/2", 15 - 30 mm

Artikelnummer: Z00181555
EAN: 3165140044417
Herstellernummer: 2607000216
Bosch Federstiftsicherung, 1/2", 15 - 30 mm
Inkl. Steuern: 23,36 € VE 10 Stück Netto 19,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Federstiftsicherung, Antrieb Innenvierkant DIN 3121 (A) 1/2 Zoll, Schlüsselweite 15 bis 30 mm, Ersatz für Sicherungsstift und Gummihaltering

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Abmessung Breite 90 Millimeter
Antrieb Innenvierkant DIN 3121 (A) Zoll 1/2
Volumen 0.176 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 130 Millimeter
Schlüsselweite (SW) mm 15-30
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Art des Zubehörs sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen