Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Schrauberbit-Set mit Wasserwaage, 17-teilig

Artikelnummer
Z00184273
EAN
3165140594936
Herstellernummer
2 607 017 070
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
12,47 € 10,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184273
EAN
3165140594936
Herstellernummer
2 607 017 070
Marke
Bosch

Technische Daten

Abbildung ähnlichnein
Abmessung (L x B x H)310 x 130 x 20
Abmessung Breite126 Millimeter
Abmessung Höhe19 Millimeter
Abmessung Länge307 Millimeter
Abmessung b130 Millimeter
Abmessung h20 Millimeter
Abmessung l310 Millimeter
Anzahl der Teile17
Bruttogewicht0,405 Kilogramm
Gewicht0.396 Kilogramm
HerkunftChina
HerkunftslandCN
Inhalt12 Schrauberbits L = 25 mm PH 1/2 PZ 1/2/3 HEX 3/4/5 T 15/20/25/30 4 Schrauberbits L = 50 mm PH 2 PZ 2 T 20/25 1 Universalhalter, magnetisch
Nettogewicht0,364 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC7N
SOL Date25.10.2010
Spartenbezeichnung74
VerpackungBedruckter Karton mit Euroloch
Volumen0,735 Millimeter
Zolltarifnummer82079030
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schraubendreher und Wasserwaagen-Set, 17-teilig, Inhalt: 12 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, PZ 3, HEX 3, HEX 4, HEX 5, T 15, T 20, T 25, T 30, 4 Schrauberbits, Länge: 50 mm, PH 2, PZ 2, T 20, T 25, mit integrierter Wasserwaage, 1 Universalhalter, magnetisch, im bedruckten Karton mit Euroloch
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente