Bosch Steckschlüsseleinsatz, 11 mm, 25 mm, 13 mm, M 7, 16,5 mm

Artikelnummer: Z00189073
EAN: 3165140088015
Herstellernummer: 1608551007
Bosch Steckschlüsseleinsatz, 11 mm, 25 mm, 13 mm, M 7, 16,5 mm
UVP: 11,45 €   - Sie sparen 34%
Inkl. Steuern: 7,50 € VE 1 Stück Netto 6,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlüsseleinsatz für Schlagschraubmaschinen nach DIN 3129 für Sechskantschrauben, Schlüsselweite: 11 mm, Länge: 25 mm, Außendurchmesser: 13 mm, für Gewinde M 7, Außendurchmesser: 16,5 mm, Antrieb Innenvierkant DIN 3121, 1/4 Zoll (A), Hochleistungsschraubwerkzeug aus Spezialsonderschmelzenstahl, gefertigt im Warmschmiedeverfahren, dadurch höchste Materialverdichtung, ausgezeichnete Härtegrade, große Materialzähigkeit und lange Lebensdauer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)
Abmessung Höhe 17 Millimeter
Abmessung Länge 110 Millimeter
Für Außen-Torx-Schrauben nein
Außendurchmesser (d2) 16,5 Millimeter
Außendurchmesser (D1) mm 13
Schlüsselweite mm 11 Millimeter
Für Schlagschrauber nein
Product Type Zubehör
für Gewinde M 7
Ausführung Sechskant
Norm sonstige
Für Sechskantschrauben ja
Länge (l) 25 Millimeter
Volumen 0.140 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 75 Millimeter
Oberflächenausführung sonstige
Für Bohrschrauber und Schrauber ja
Außenmaß (d1) 13 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen