• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 37%

carolus Schlagschrauber-Vergrößerungsstück ½" - 3/4"

UVP: 12,46 € 7,81 € Netto 6,56 €

KERAMAG Montageschlüssel

7,77 € Netto 6,53 €

KS TOOLS ½" Kraft-Kugelgelenk

9,07 € Netto 7,62 €
- 37%

carolus Schlagschrauber Adapter 3/4" - ½"

UVP: 16,61 € 10,41 € Netto 8,75 €

Bosch Steckschlüsseleinsatz 11mm 34mm 19mm M 7, 17,7mm

Artikelnummer:  
Z00189080
EAN:  
3165140070386
Herstellernummer:  
1608552004
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 3-5 Werktag.

9,37 €

Netto 7,87 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 70 Millimeter
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Abmessung Länge 125 Millimeter
Antriebsvierkant 10 mm (3/8 Zoll)
Ausführung Sechskant
Außendurchmesser (D1) mm 19
Außendurchmesser (d2) 17,7 Millimeter
Außenmaß (d1) 19 Millimeter
Für Außen-Torx-Schrauben nein
Für Bohrschrauber und Schrauber ja
Für Schlagschrauber nein
Für Sechskantschrauben ja
Gesamtlänge 34 Millimeter
Länge (l) 34 Millimeter
Norm sonstige
Product Type Zubehör
Schlüsselweite mm 11 Millimeter
Volumen 0.175 Kubikdezimeter
für Gewinde M 7
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Steckschlüsseleinsatz für Schlagschraubmaschinen nach DIN 3129 für Sechskantschrauben, Schlüsselweite: 11 mm, Länge: 34 mm, Außendurchmesser: 19 mm, für Gewinde M 7, Außendurchmesser: 17,7 mm, Antrieb Innenvierkant DIN 3121, 3/8 Zoll (A), Hochleistungsschraubwerkzeug aus Spezialsonderschmelzenstahl, gefertigt im Warmschmiedeverfahren, dadurch höchste Materialverdichtung, ausgezeichnete Härtegrade, große Materialzähigkeit und lange Lebensdauer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben