Steckschlüsseleinsatz, 12 mm, 25 mm, 13 mm, 17,9 mm

Artikelnummer: Z00189074
EAN: 3165140088022
Herstellernummer: 1608551008
Steckschlüsseleinsatz, 12 mm, 25 mm, 13 mm, 17,9 mm
UVP: 12,30 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 9,56 € VE 1 Stück Netto 8,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlüsseleinsatz für Schlagschraubmaschinen nach DIN 3129 für Sechskantschrauben, Schlüsselweite: 12 mm, Länge: 25 mm, Außendurchmesser: 13 mm, Außendurchmesser: 17,9 mm, Antrieb Innenvierkant DIN 3121, 1/4 Zoll (A), Hochleistungsschraubwerkzeug aus Spezialsonderschmelzenstahl, gefertigt im Warmschmiedeverfahren, dadurch höchste Materialverdichtung, ausgezeichnete Härtegrade, große Materialzähigkeit und lange Lebensdauer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.142
Norm sonstige
Oberflächenausführung sonstige
Schlüsselweite (mm) 12
Artikeltyp Zubehör
Für Außen-Torx-Schrauben nein
Für Bohrschrauber und Schrauber ja
Antriebsvierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)
Abmessung Breite (mm) 75
Abmessung Höhe (mm) 18
Abmessung Länge (mm) 105
Außendurchmesser (D1) mm 13
Außendurchmesser (d2) (mm) 17,9
Außenmaß (d1) (mm) 13
Ausfuehrung Sechskant
Länge (l) (mm) 25
Für Schlagschrauber nein
Für Sechskantschrauben ja
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen