• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 29%

Bosch Steckschlüsseleinsatz, SW 16 mm, L 34 mm, 22 mm, 24,3 mm

Artikelnummer:  
Z00189085 
EAN:  
3165140025751 
Herstellernummer:  
1 608 552 009 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 15,84 €
11,25 €

Netto 9,45 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 90 Millimeter
Abmessung Höhe 25 Millimeter
Abmessung Länge 140 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Antriebsvierkant 10 mm (3/8 Zoll)
Ausführung Sechskant
Außendurchmesser (D1) 22 Millimeter
Außendurchmesser (D2) 24.3 Millimeter
Außenmaß (d1) 22
Bruttogewicht 0.050 Kilogramm
Gesamtlänge 34
Gewicht -
Länge (L) 34 Millimeter
Nettogewicht 0.073 Kilogramm
Norm sonstige
Oberflächenausführung sonstige
Produkttext, ZB grau Antrieb Innenvierkant 3/8", ISO 1174-1
SOL Date 18.07.2002
Schlüsselweite 16
Schlüsselweite mm 16 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 16 mm , 34 mm , 22 mm, 24.3 mm
Volumen 0.315 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Steckschlüsseleinsatz für Schlagschraubmaschinen nach DIN 3129 für Sechskantschrauben, Schlüsselweite: 16 mm, Länge: 34 mm, Außendurchmesser: 22 mm, Außendurchmesser: 24,3 mm, Antrieb Innenvierkant DIN 3121, 3/8 Zoll (A), Hochleistungsschraubwerkzeug aus Spezialsonderschmelzenstahl, gefertigt im Warmschmiedeverfahren, dadurch höchste Materialverdichtung, ausgezeichnete Härtegrade, große Materialzähigkeit und lange Lebensdauer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
HAZET Mini-Fettpresse 2162M - 35%
14,98 € UVP 22,91 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben