• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 37%

carolus Schlagschrauber-Vergrößerungsstück ½" - 3/4"

UVP: 12,46 € 7,81 € Netto 6,56 €

KERAMAG Montageschlüssel

7,77 € Netto 6,53 €

KS TOOLS ½" Kraft-Kugelgelenk

9,07 € Netto 7,62 €
- 37%

carolus Schlagschrauber Adapter 3/4" - ½"

UVP: 16,61 € 10,41 € Netto 8,75 €
- 37%

Bosch Steckschlüsseleinsatz, SW 19 mm, L 50 mm, 44 mm, M12, 32,5 mm

Artikelnummer:  
Z00189097
EAN:  
3165140025836
Herstellernummer:  
1 608 556 005
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 41,34 €
26,14 €

Netto 21,97 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 60 Millimeter
Abmessung Höhe 30 Millimeter
Abmessung Länge 125 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Antriebsvierkant 20 mm (3/4 Zoll)
Ausführung Sechskant
Außendurchmesser (D1) 44 Millimeter
Außendurchmesser (D2) 32.5 Millimeter
Außenmaß (d1) 44
Bruttogewicht 0.183 Kilogramm
Gesamtlänge 50
Gewicht -
Länge (L) 50 Millimeter
Nettogewicht 0.368 Kilogramm
Norm sonstige
Oberflächenausführung sonstige
Produkttext, ZB grau Antrieb Innenvierkant 3/4", ISO 1174-1
SOL Date 18.07.2002
Schlüsselweite 19
Schlüsselweite mm 19 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 19 mm , 50 mm , 44 mm, M 12, 32.5 mm
Volumen 0.225 Kubikdezimeter
für Gewinde M 12
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Steckschlüsseleinsatz für Schlagschrauber nach DIN 3129 für Sechskantschrauben, Schlüsselweite: 19 mm, Länge: 50 mm, Außendurchmesser: 44 mm, für Gewinde M 12, Außendurchmesser: 32,5 mm, Antrieb Innenvierkant DIN 3121, 3/4 Zoll (A), Hochleistungsschraubwerkzeug aus Spezialsonderschmelzenstahl, gefertigt im Warmschmiedeverfahren, dadurch höchste Materialverdichtung, ausgezeichnete Härtegrade, große Materialzähigkeit und lange Lebensdauer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben