- 35%

Bosch Steckschlüsseleinsatz, SW 22 mm, L 40 mm, 30 mm, M14, 32,9 mm

Artikelnummer:  
Z00189092
EAN:  
3165140025805
Herstellernummer:  
1 608 555 024
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 23,59 €
15,43 €

Netto 12,97 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Außendurchmesser (D2) 32.9 Millimeter
Abmessung Breite 90 Millimeter
Außenmaß (d1) 30
Produkttext, ZB grau Antrieb Innenvierkant 1/2", ISO 1174-1
Abmessung Länge 130 Millimeter
SOL Date 18.07.2002
Oberflächenausführung sonstige
Volumen 0.351 Kubikdezimeter
Außendurchmesser (D1) 30 Millimeter
Abmessung Höhe 30 Millimeter
Schlüsselweite 22
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Gesamtlänge 40
für Gewinde M 14
Nettogewicht 0.140 Kilogramm
Gewicht -
Antriebsvierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
Schlüsselweite mm 22 Millimeter
Norm sonstige
Spezifikation 22 mm , 40 mm , 30 mm, M 14, 32.9 mm
Bruttogewicht 0.140 Kilogramm
Ausführung Sechskant
Länge (L) 40 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Steckschlüsseleinsatz für Schlagschrauber nach DIN 3129 für Sechskantschrauben, Schlüsselweite: 22 mm, Länge: 40 mm, Außendurchmesser: 30 mm, für Gewinde M 14, Außendurchmesser: 32,9 mm, Antrieb Innenvierkant DIN 3121, 1/2 Zoll (A), Hochleistungsschraubwerkzeug aus Spezialsonderschmelzenstahl, gefertigt im Warmschmiedeverfahren, dadurch höchste Materialverdichtung, ausgezeichnete Härtegrade, große Materialzähigkeit und lange Lebensdauer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Herweck AG Outddoor Smartphone 162x83x13mm 2GB RAM 16GB ROM Speich.5,0 Zoll Displ. LTE/4G
239,56 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
36,00 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 68%
87,37 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
149,06 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben