Steckschlüsseleinsatz, 24 mm, 57 mm, 54 mm, M 16, 41,5 mm

Artikelnummer: Z00189105
EAN: 3165140025898
Herstellernummer: 1608557043
Steckschlüsseleinsatz, 24 mm, 57 mm, 54 mm, M 16, 41,5 mm
UVP: 63,12 €   - Sie sparen 39%
Inkl. Steuern: 38,47 € VE 1 Stück Netto 32,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlüsseleinsatz für Schlagschrauber nach DIN 3129 für Sechskantschrauben, Schlüsselweite: 24 mm, Länge: 57 mm, Außendurchmesser: 54 mm, für Gewinde M 16, Außendurchmesser: 41,5 mm, Antrieb Innenvierkant DIN 3121, 1 Zoll (A), Hochleistungsschraubwerkzeug aus Spezialsonderschmelzenstahl, gefertigt im Warmschmiedeverfahren, dadurch höchste Materialverdichtung, ausgezeichnete Härtegrade, große Materialzähigkeit und lange Lebensdauer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Außen-Torx-Schrauben nein
Norm sonstige
Product Type Zubehör
Länge (l) 57 Millimeter
Ausführung Sechskant
Für Bohrschrauber und Schrauber nein
Schlüsselweite mm 24 Millimeter
Antriebsvierkant 25 mm (1 Zoll)
Volumen 1.107 Kubikdezimeter
Außendurchmesser (D1) mm 54
Abmessung Breite 115 Millimeter
Abmessung Höhe 55 Millimeter
Abmessung Länge 175 Millimeter
Außendurchmesser (d2) 41,5 Millimeter
Für Schlagschrauber ja
Oberflächenausführung sonstige
Für Sechskantschrauben ja
Außenmaß (d1) 54 Millimeter
für Gewinde M 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen