• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 30%

Bosch Steckschlüsseleinsatz, SW 27 mm, L 50 mm, 44 mm, M18, 42,5 mm

Artikelnummer:  
Z00189100 
EAN:  
3165140025867 
Herstellernummer:  
1 608 556 021 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 43,26 €
30,33 €

Netto 25,49 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 60 Millimeter
Abmessung Höhe 35 Millimeter
Abmessung Länge 124 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Antriebsvierkant 20 mm (3/4 Zoll)
Ausführung Sechskant
Außendurchmesser (D1) 44 Millimeter
Außendurchmesser (D2) 42.5 Millimeter
Außenmaß (d1) 44
Bruttogewicht 0.280 Kilogramm
Gesamtlänge 50
Gewicht -
Länge (L) 50 Millimeter
Nettogewicht 0.360 Kilogramm
Norm sonstige
Oberflächenausführung sonstige
Produkttext, ZB grau Antrieb Innenvierkant 1", ISO 1174-1
SOL Date 18.07.2002
Schlüsselweite 27
Schlüsselweite mm 27 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 27 mm , 50 mm , 44 mm, M 18, 42.5 mm
Volumen 0.260 Kubikdezimeter
für Gewinde M 18
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Steckschlüsseleinsatz für Schlagschrauber nach DIN 3129 für Sechskantschrauben, Schlüsselweite: 27 mm, Länge: 50 mm, Außendurchmesser: 44 mm, für Gewinde M 18, Außendurchmesser: 42,5 mm, Antrieb Innenvierkant DIN 3121, 3/4 Zoll (A), Hochleistungsschraubwerkzeug aus Spezialsonderschmelzenstahl, gefertigt im Warmschmiedeverfahren, dadurch höchste Materialverdichtung, ausgezeichnete Härtegrade, große Materialzähigkeit und lange Lebensdauer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben