Steckschlüsseleinsatz, 30 mm, 53 mm, 44 mm, M 20, 46,5 mm

Artikelnummer: Z00189101
EAN: 3165140025874
Herstellernummer: 1608556027
Bosch
Steckschlüsseleinsatz, 30 mm, 53 mm, 44 mm, M 20, 46,5 mm
UVP: 43,26 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 27,43 € VE 1 Stück Netto 23,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlüsseleinsatz für Schlagschrauber nach DIN 3129 für Sechskantschrauben, Schlüsselweite: 30 mm, Länge: 53 mm, Außendurchmesser: 44 mm, für Gewinde M 20, Außendurchmesser: 46,5 mm, Antrieb Innenvierkant DIN 3121, 3/4 Zoll (A), Hochleistungsschraubwerkzeug aus Spezialsonderschmelzenstahl, gefertigt im Warmschmiedeverfahren, dadurch höchste Materialverdichtung, ausgezeichnete Härtegrade, große Materialzähigkeit und lange Lebensdauer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.506
Norm sonstige
Oberflächenausführung sonstige
Schlüsselweite (mm) 30
Artikeltyp Zubehör
Für Außen-Torx-Schrauben nein
Für Bohrschrauber und Schrauber nein
Für Gewinde M 20
Antriebsvierkant 20 mm (3/4 Zoll)
Abmessung Breite (mm) 90
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Länge (mm) 125
Außendurchmesser (D1) mm 44
Außendurchmesser (d2) (mm) 46,5
Außenmaß (d1) (mm) 44
Ausfuehrung Sechskant
Länge (l) (mm) 53
Für Schlagschrauber ja
Für Sechskantschrauben ja
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen