Bosch Steckschlüsseleinsatz 5,5mm 25mm 13mm M 3, 9,5mm

Artikelnummer: Z00189067
EAN: 3165140088008
Herstellernummer: 1608551001
Bosch Steckschlüsseleinsatz 5,5mm 25mm 13mm M 3, 9,5mm
Brutto Set-Preis 8,00 € Netto 6,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlüsseleinsatz für Schlagschraubmaschinen nach DIN 3129 für Sechskantschrauben, Schlüsselweite: 5,5 mm, Länge: 25 mm, Außendurchmesser: 13 mm, für Gewinde M 3, Außendurchmesser: 9,5 mm, Antrieb Innenvierkant DIN 3121, 1/4 Zoll (A), Hochleistungsschraubwerkzeug aus Spezialsonderschmelzenstahl, gefertigt im Warmschmiedeverfahren, dadurch höchste Materialverdichtung, ausgezeichnete Härtegrade, große Materialzähigkeit und lange Lebensdauer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 5,5 Millimeter
Für Außen-Torx-Schrauben nein
Volumen 0.107 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 75 Millimeter
Für Sechskantschrauben ja
Für Bohrschrauber und Schrauber ja
Ausführung Sechskant
Für Schlagschrauber nein
Antriebsvierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)
für Gewinde M 3
Außenmaß (d1) 13 Millimeter
Abmessung Höhe 13 Millimeter
Norm sonstige
Gesamtlänge 25 Millimeter
Product Type Zubehör
Außendurchmesser (d2) 9,5 Millimeter
Außendurchmesser (D1) mm 13
Abmessung Länge 110 Millimeter
Länge (l) 25 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]