Steckschlüsseleinsatz, 9 mm, 34 mm, 19 mm, M 5, 15 mm

Artikelnummer: Z00189078
EAN: 3165140025706
Herstellernummer: 1608552002
Steckschlüsseleinsatz, 9 mm, 34 mm, 19 mm, M 5, 15 mm
Inkl. Steuern: 9,29 € VE 1 Stück Netto 7,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Steckschlüsseleinsatz für Schlagschraubmaschinen nach DIN 3129 für Sechskantschrauben, Schlüsselweite: 9 mm, Länge: 34 mm, Außendurchmesser: 19 mm, für Gewinde (M 5), Außendurchmesser: 15 mm, Antrieb Innenvierkant DIN 3121, 3/8 Zoll (A), Hochleistungsschraubwerkzeug aus Spezialsonderschmelzenstahl, gefertigt im Warmschmiedeverfahren, dadurch höchste Materialverdichtung, ausgezeichnete Härtegrade, große Materialzähigkeit und lange Lebensdauer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.222
Norm sonstige
Schlüsselweite (mm) 9
Für Außen-Torx-Schrauben nein
Für Bohrschrauber und Schrauber ja
Für Gewinde (M 5)
Antriebsvierkant 10 mm (3/8 Zoll)
Abmessung Breite (mm) 90
Abmessung Höhe (mm) 19
Abmessung Länge (mm) 130
Außendurchmesser (D1) mm 19
Außendurchmesser (d2) (mm) 15
Außenmaß (d1) (mm) 19
Ausfuehrung Sechskant
Länge (l) (mm) 34
Für Schlagschrauber nein
Gesamtlänge (mm) 34
Für Sechskantschrauben ja
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen