Schraubendr.-Einsatz 1/4 0,7x4 mm Schlitz FORMAT

Artikelnummer: Z00302390
EAN: 4317784096102
Herstellernummer: 4317784096102
Schraubendr.-Einsatz 1/4 0,7x4 mm Schlitz FORMAT
Inkl. Steuern: 9,89 € VE 1 Stück Netto 8,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FORMAT Schraubendr.-Einsatz 1/4 0,7x4 mm Schlitz FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenstärke (mm) 0,7
Länge (mm) 36
Klingenbreite (mm) 4,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen