Schraubendr.-Einsatz 1/4 T20x36mm FORMAT

Artikelnummer: Z00302415
EAN: 4317784119726
Herstellernummer: 4317784119726
Schraubendr.-Einsatz 1/4 T20x36mm FORMAT
Inkl. Steuern: 6,08 € VE 1 Stück Netto 5,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraubendreher-Einsatz 1/4 FORMAT für Innen-TORX -Schrauben Ausführung: Mit Kugelfangrille, geschliffen, verchromt und griffig gerändelt. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Attribute: für Schrauben: M4 - M5 , Größe: T 20 , Länge: 36,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 36
Größe T 20
für Schrauben M4 - M5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen