Steckschl.-Einsatz 1/2 Z.10mm 12kant FORMAT

Artikelnummer: Z00302680
EAN: 4317784524216
Herstellernummer: 4317784524216
Steckschl.-Einsatz 1/2 Z.10mm 12kant FORMAT
Inkl. Steuern: 3,37 € VE 1 Stück Netto 2,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Chrom-Vanadium-Stahl/6112 Steckschl.-Einsatz 1/2 Z.10mm 12kant FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10
Außen-Ø (mm) 15,5
Länge (mm) 38,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen