Steckschl.-Einsatz 1/2 Z.14mm 6kant lang FORMAT

Artikelnummer: Z00302719
EAN: 4317784203470
Herstellernummer: 4317784203470
Steckschl.-Einsatz 1/2 Z.14mm 6kant lang FORMAT
Inkl. Steuern: 10,12 € VE 1 Stück Netto 8,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format, 6-kant Steckschl.-Einsatz 1/2 Z.14mm 6kant lang FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 14
Außen-Ø (mm) 20,5
Länge (mm) 77,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen