Steckschl.-Einsatz 1/2 Z.15mm 12kant FORMAT

Artikelnummer: Z00302685
EAN: 4317784524261
Herstellernummer: 4317784524261
Steckschl.-Einsatz 1/2 Z.15mm 12kant FORMAT
Inkl. Steuern: 5,46 € VE 1 Stück Netto 4,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2, Chrom-Vanadium-Stahl Ausführung: DIN 3124 - ISO 2725-1, mit Kugelfangrille, geschliffen und matt verchromt, mit griffiger Kreuzrändelung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Attribute: Außen-Ø: 21,7 mm, Länge: 39,5 mm, Schlüsselweite: 15 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 15
Außen-Ø (mm) 21,7
Länge (mm) 39,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen