Steckschl.-Einsatz 1/2 Z.16mm 12kant FORMAT

Artikelnummer: Z00302686
EAN: 4317784524278
Herstellernummer: 4317784524278
Steckschl.-Einsatz 1/2 Z.16mm 12kant FORMAT
Inkl. Steuern: 8,77 € VE 1 Stück Netto 7,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2, Chrom-Vanadium-Stahl Ausführung: DIN 3124 - ISO 2725-1, mit Kugelfangrille, geschliffen und matt verchromt, mit griffiger Kreuzrändelung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Attribute: Außen-Ø: 22,5 mm, Länge: 39,5 mm, Schlüsselweite: 16 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 16
Außen-Ø (mm) 22,5
Länge (mm) 39,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen