• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

FORMAT Steckschl.-Einsatz ½ Z.20mm 12kant FORMAT

Artikelnummer:  
Z00302690 
EAN:  
4317784524315 
Herstellernummer:  
4317784524315 
Marke:  
FORMAT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

3,70 €

Netto 3,11 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Außen-Ø 28,0 Millimeter
Länge 40,0 Millimeter
Schlüsselweite mm 20 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2, Chrom-Vanadium-Stahl Ausführung: DIN 3124 - ISO 2725-1, mit Kugelfangrille, geschliffen und matt verchromt, mit griffiger Kreuzrändelung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Attribute: Außen-Ø: 28,0 mm, Länge: 40,0 mm, Schlüsselweite: 20 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben